Collier à boulon articulé, acier inoxydable 1.4301 (W4), 92 - 97 mm, 24 mm

Réf.: 194328
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 194328
EAN / GTIN 4047322689595
Réf. fabricant 194328
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Collier à boulon articulé, acier inoxydable 1.4301 (W4), plage de serrage 92 - 97 mm, largeur de bande 24 mm, couple de serrage recommandé 18, 0 Nm. Spécialement adapté à nos tuyaux industriels, tuyaux pour le caoutchouc, tuyaux d’aspiration et tuyaux de refoulement.

Caractéristique(s):

  • Boulon: Acier inoxydable 1.4301 (W4)
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4301 (W4)
  • Vis: Acier inoxydable 1.4301 (W4)
  • Sangles en acier: Acier inoxydable 1.4301 (W4)
  • Largeur de lame: 24,0 mm
  • Plage de serrage max.: 97,0 mm
  • Plage de serrage min.: 92,0 mm
  • recommandé Couple de serrage: 18 Nm