Description:
Tuyau en polyamide (PA 12 HIPHL), température: -40 °C à 130 °C, ø du tuyau 14x1, PN à 23 °C max. 11 bar, jaune, rouleau de 25 avec PA 12 présente une faible absorption d’eau et donc une bonne stabilité dimensionnelle en cas de variations de l’humidité ambiante. Il résiste aux graisses, à l’huile, aux carburants, aux fluides hydrauliques ainsi qu’aux alcalis et aux solutions salines. Le PA 12 HIPHL est modifié pour résister aux chocs. Une résistance suffisante aux UV n’est possible qu’avec une coloration noire ! Bien adapté à l’utilisation de connecteurs enfichables grâce à son calibrage extérieur. Adapté au vide jusqu’à 12 x 9 mm. Principaux domaines d’application: - Conduites d’air comprimé (basse pression) dans l’industrie et l’artisanat - Conduites hydrauliques (mini-hydraulique) dans les techniques de mesure et de régulation - et à l’extérieur, conduites pour substances liquides et fluides - Systèmes de freinage à air comprimé dans les véhicules automobiles et les remorques (DIN 73378:1996-02 et DIN 74324-1:1996-02) - Systèmes d’alimentation en énergie et en lubrifiants - Conduites de dépression
Caractéristique(s):
- Couleur: Jaune
- Epaisseur de paroi: 1 mm
- Longueur rouleau: 25 m
- Tuyau Ø extérieur: 14 mm
- Ø intérieur du tuyau: 12 mm
- Plage de température max.: 130 °C
- Plage de température min.: -40 °C
- max. Pression de service à 23 °C: 11 bar