Tuyau en polyamide, ø 8x1, jaune, rouleau de 25 m

Réf.: 194171
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 194171
EAN / GTIN 4047322686792
Réf. fabricant 194171
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Tuyau en polyamide (PA 12 HIPHL), température: -40 °C à 130 °C, ø du tuyau 8x1, PN à 23 °C max. 21 bar, jaune, rouleau de 25 avec PA 12 présente une faible absorption d’eau et donc une bonne stabilité dimensionnelle en cas de variations de l’humidité ambiante. Il résiste aux graisses, à l’huile, aux carburants, aux fluides hydrauliques ainsi qu’aux alcalis et aux solutions salines. Le PA 12 HIPHL est modifié pour résister aux chocs. Une résistance suffisante aux UV n’est possible qu’avec une coloration noire ! Bien adapté à l’utilisation de connecteurs enfichables grâce à son calibrage extérieur. Adapté au vide jusqu’à 12 x 9 mm. Principaux domaines d’application: - Conduites d’air comprimé (basse pression) dans l’industrie et l’artisanat - Conduites hydrauliques (mini-hydraulique) dans les techniques de mesure et de régulation - et à l’extérieur, conduites pour substances liquides et fluides - Systèmes de freinage à air comprimé dans les véhicules automobiles et les remorques (DIN 73378:1996-02 et DIN 74324-1:1996-02) - Systèmes d’alimentation en énergie et en lubrifiants - Conduites de dépression

Caractéristique(s):

  • Couleur: Jaune
  • Epaisseur de paroi: 1 mm
  • Longueur rouleau: 25 m
  • Tuyau Ø extérieur: 8 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 6 mm
  • Plage de température max.: 130 °C
  • Plage de température min.: -40 °C
  • max. Pression de service à 23 °C: 21 bar

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier