Raccord coudé, 90°, intérieur/intérieur, G11/2, pression 16 bar, laiton brut

Réf.: 194106
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 194106
EAN / GTIN 4047322681889
Réf. fabricant 194106
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé, 90°, intérieur/intérieur, G 1 1/2, pression de service max. 16 bar, température de service max. 120 °C, laiton brut.

Caractéristique(s):

  • L1: 50,0 mm
  • Filetage: G 1 1/2
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C