Kit de montage pour fixation de crochet pour hauteur de lisse 98 mm

Réf.: 19323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19323
EAN / GTIN 4031405193239
Réf. fabricant 019323
Article hors catalogue L90110 993
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Matériau de montage pour auto-assemblage
  • 1 jeu adapté pour 2 crochets
  • Contient 4 manchons, 4 vis à tête fraisée, 4 rondelles, 4 écrous hexagonaux

Caractéristique(s):

  • Largeur: 8 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Longueur : 120 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil