Sécurité de tête d'échelle Trou d'échelons ø 80 mm

Réf.: 19312
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19312
EAN / GTIN 4031405193123
Réf. fabricant 019312
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour fixer les échelles d'atterrissage à la console de suspension
  • Peut être vissé sans outil dans le barreau et le trou étagé
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 116 mm
  • Diamètre/support jusqu'à : 80 mm
  • Type de crochet : rond
  • Hauteur : 121 mm
  • Longueur : 200 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé, acier revêtu
  • Conception du matériau : Métal brillant
  • Installation requise : A monter sans outils