• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Autocollant de signalisation pour échelle de nettoyage du verre autocollant 19059

Réf.: 19299
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Zubehör für Leitern

Identification et classification

Référence article 19299
EAN / GTIN 4031405192997
Réf. fabricant 019299
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Conformément à la norme DIN EN 131-3, des autocollants spécifiques au produit doivent être apposés avec des instructions pour l'utilisateur. Vous trouverez l'explication des pictogrammes utilisés sur www.steigtechnik.de
  • 1 UE = 20 pièces
.

Caractéristique(s):

  • Largeur : 40 mm
  • Longueur : 150 mm
  • Utilisation de l'échelle (DIN EN 131) : Professionnel
  • Matériau : plastique
  • Montage nécessaire : A monter sans outils
.