Montant de sortie enfichable droit

Réf.: 19239
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19239
EAN / GTIN 4031405192393
Réf. fabricant 019239
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Colonne en tuyau en aluminium Ø 35 mm
  • Pour extension verticale des conducteurs pour un dépassement sûr
  • Convient à toutes les échelles avec espacement des échelons de 280 mm et espacement des marches de 235 mm ou 263 mm
  • Pour un montage sans outil via une poignée ergonomique en étoile
  • La fixation se fait au moyen d'un mécanisme de serrage dans les trous de l'échelon supérieur/de l'échelon supérieur
  • Disponible en version droite ou oblique
  • Peut être monté à droite ou à gauche de l'échelle

Caractéristique(s):

  • Largeur: 118 mm
  • Diamètre: 35 mm
  • Longueur : 1410 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Type de produit : droit