Veste Soft Shell ACCELERATE SAFE, Homme, Rouge haute visibilité/anthracite foncé, Taille 4XL

Réf.: 19202-291-22218 4XL
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
Référence article 19202-291-22218 4XL
EAN / GTIN 5711074792573
Réf. fabricant 19202-291-22218 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Fermeture avec fermeture à glissière étanche et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poches avant avec fermetures éclair étanches
  • Élastique réglable au niveau de l'ourlet
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.

Caractéristique(s):

  • Respirante, coupe-vent et imperméable
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Col droit
  • Bicolore
  • Fermeture avec fermeture à glissière étanche et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant avec fermetures éclair étanches
  • Poches intérieures
  • Bande auto-agrippante sur les poignets
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Le support de la carte d'identité est amovible
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 320 g/m²
  • coque souple à 3 couches. Peut réduire jusqu'à 1 %.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal