Sabot intérieur, conducteur d'électricité, pour échelles jusqu'à l'année de construction 2004 73x25 mm

Réf.: 19195
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Pieds

Identification et classification

Référence article 19195
EAN / GTIN 4031405191952
Réf. fabricant 019195
Article hors catalogue L90110 574
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • 1 jeu = 4 pièces
  • Pour échelles jusqu'à l'année 2004
  • Pour échelons et escabeaux en aluminium

Caractéristique(s):

  • Largeur: 28 mm
  • Hauteur : 52 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur : 76 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Plastique
  • Installation requise : A monter avec un outil