barreau perforé acier inoxydable V4A

Réf.: 19126
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Identification et classification

Référence article 19126
EAN / GTIN 4031405191266
Réf. fabricant 019126
Article hors catalogue L90110 1022
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Largeur de voie 30 mm, trou Ø 6 mm
  • Disponible uniquement dans les longueurs spécifiées
  • Version en acier nu ou acier inoxydable 1,4571

Caractéristique(s):

  • Longueur : 470 mm
  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Profondeur de pas/segment : 29 mm