Tête radiale de perçage et de fraisage, décalée, pince de serrage 250 430E (ER25 Ø2-16)

Réf.: 189420
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 189420
EAN / GTIN 4069739311111
Réf. fabricant 80.4525D1809IMX70
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT45, fixation radiale double, refroidissement extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 80.4525D1809IMX70
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 75
  • Max. Couple (TQX): 25 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 103,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: BMT45
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER25
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier