Pull polaire pour enfants ACCELERATE, enfants, Anthracite foncé/Noir, Réf. 152

Réf.: 18903-316-1809 152
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
Référence article 18903-316-1809 152
EAN / GTIN 5711074680931
Réf. fabricant 18903-316-1809 152
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • La surface lisse du matériau polaire garantit que la saleté et la poussière ne se coincent pas
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Col haut souple et souple
  • Les manches et l'ourlet élastiques
  • améliorent la visibilité dans l'environnement avec des effets de réflexe

Caractéristique(s):

  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Fermeture à glissière au niveau du cou, avec bande de protection contre les intempéries
  • Poches avant zippées
  • Bande élastique sur les poignets et le bord inférieur
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 94% polyester/6% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Tissu polaire. Peut réduire jusqu'à 3 %.
  • Tour de poitrine: 74 cm / 29 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal