Micromètre digital IP65 DATA-VARIABLE, linéaire, capacité 25 - 50 mm

Réf.: 1866613
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 1866613
EAN / GTIN 4029713060077
Réf. fabricant 1866613
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Lecture : 0 001 mm / .00005 in
  • Indice de protection IP65
  • Écran LCD : 10 mm
  • Conduite rapide
  • Broche coulissante
  • Faces de mesure en carbure
  • Broche inoxydable, trempée et lissée
  • Cadre laqué
  • Isolation thermique
  • Standard d'usine

Description:

Micromètre extérieur numérique IP65, linéaire à données variables, 25-50mm, Abl. 0,001, affichage LCD 10 mm, embrayage à friction, surfaces de mesure en carbure, tige de mesure en acier inoxydable, standard usine, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Caractéristique(s):

  • Limite d'erreur (mm) : 0,002 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 2 µm
  • Plage de mesure de limite d'erreur µm : 2 µm