Gilet thermique UNIQUE, Unisexe, Bleu grain/Bleu noir, Taille 2XL

Réf.: 18665-318-11010 2XL
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
Référence article 18665-318-11010 2XL
EAN / GTIN 5711074720972
Réf. fabricant 18665-318-11010 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • L'isolation CLIMASCOT® exclusive tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume.
  • Hydrofuge
  • Tissu élastique sur les côtés pour une plus grande liberté de mouvement
  • Les poignets élastiques se ferment bien et assurent que la chaleur reste sur le corps meilleure visibilité de l'environnement avec l'
  • aide des effets de réflexe

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Avec isolation légère CLIMASCOT®
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Anneau en D.
  • Poches avant zippées
  • Tissu extensible sur les côtés et la poitrine
  • Poignets élastiques
  • Bande en caoutchouc dans le bord inférieur
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal