Veste Hard Shell UNIQUE, Unisexe, Bleu grain/Bleu noir, Taille S

Réf.: 18601-411-11010 S
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
Référence article 18601-411-11010 S
EAN / GTIN 5711074721474
Réf. fabricant 18601-411-11010 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le tissu extensible est élastique dans toutes les directions et offre une liberté de mouvement inégalée où rien ne se resserre ou ne gêne
  • Le tissu extensible multifonctionnel associe légèreté et durabilité élevée et est également étanche
  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • , pour une meilleure visibilité dans l'environnement grâce aux effets de réflexe

Caractéristique(s):

  • Tissu ultra-extensible, léger et résistant
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Fermeture avec fermeture à glissière étanche et bande de protection interne contre les intempéries
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poches avant zippées
  • L'arrière est étendu
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 87% polyamide/13% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 200 g/m²
  • TISSU EXTENSIBLE. Sergé.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • FR 343 3/3

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal