T-Shirt, Manches longues CROSSOVER, Unisexe, Noir, Taille 2XL

Réf.: 18581-965-09 2XL
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 18581-965-09 2XL
EAN / GTIN 5711074654055
Réf. fabricant 18581-965-09 2XL
Article hors catalogue L01190 6400
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matériau fort avec antiremplissage, empêche les nodules
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Le coton pré-rétréci empêche le rétrécissement pendant le lavage
  • Poignets et manches côtelés
  • les coutures du cou sont recouvertes d'un tissu rembourré doux pour éviter les interférences

Caractéristique(s):

  • NC8
  • Coton peigné
  • Coupe moderne
  • Encolure ronde
  • Poignets côtelés sur le cou
  • Bande de cou
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 175 g/m²
  • Tissu jersey simple. Peut réduire jusqu'à 5 %.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal
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
Connectez-vous