Salopette à poches genoux ACCELERATE, Homme, Noir, Taille 82C60

Réf.: 18569-442-09 82C60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 18569-442-09 82C60
EAN / GTIN 5711074695591
Réf. fabricant 18569-442-09 82C60
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Nombreuses plaquettes en matériau élastique offrant une liberté de mouvement unique
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Les poches de genou en tissu CORDURA® durable sont réglables, de sorte que la protection des genoux soit toujours placée de manière optimale
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle
  • Disponible en trois longueurs de foulée différentes de série, pour une tenue optimale et des détails placés de manière optimale
  • Certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Les pièces du produit sont en tissu extensible
  • Combinaison d'un tissu léger de qualité 442 et D'UN TISSU EXTENSIBLE DE QUALITÉ 511
  • Coutures doubles cousues sur les jambes et entrejambe
  • Les poches sont intégrées à la conception
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche à bavette avec poche pour téléphone cellulaire et rabat avec bouton-pression dissimulé
  • La taille est réglable
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone cellulaire, rabat, bouton-pression dissimulé et porte-carte d'identité intégré
  • Le support de la carte d'identité est amovible
  • Sac à mètre pliant en tissu CORDURA® avec poches supplémentaires
  • Poches pour les genoux en CORDURA® ultra-résistant (1000 D)
  • Réglage simple et individuel de la hauteur de la poche de genou
  • Avec pression et réflexes
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Sergé.
  • Longueur du pas: 82 cm / 32 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 82 cm / 32 po

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier