Vestes, Empiècements extensibles Veste de travail, Homme, Bleu noir, Taille L

Réf.: 18509-442-010 L
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
Référence article 18509-442-010 L
EAN / GTIN 5711074653638
Réf. fabricant 18509-442-010 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Nombreuses plaquettes en matériau élastique offrant une liberté de mouvement unique
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Meilleure visibilité pour l'environnement grâce aux effets réflexes
  • , le produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Les pièces du produit sont en tissu extensible
  • Combinaison d'un tissu léger de qualité 442 et D'UN TISSU EXTENSIBLE DE QUALITÉ 511
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Le support de la carte d'identité est amovible
  • Poches avant zippées
  • Bouton-poussoir de réglage sur les poignets et le bord inférieur
  • Avec pression et réflexes
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 270 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal