Gilet ACCELERATE, Dame, Noir, Taille XS

Réf.: 18375-511-09 XS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 18375-511-09 XS
EAN / GTIN 5711074718986
Réf. fabricant 18375-511-09 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Spécialement conçu et adapté aux femmes
  • Le tissu extensible est élastique dans toutes les directions et offre une liberté de mouvement inégalée où rien ne se resserre ou ne gêne
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle
  • Le tissu extensible multifonctionnel associe légèreté et résistance élevée et est également imperméable
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.

Caractéristique(s):

  • La coupe pour femme
  • Avec une finition imperméable
  • Tissu ultra-extensible, léger et résistant
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poches avant zippées
  • Taille réglable par bouton-poussoir
  • Avec pression et réflexes
  • Composition du tissu : 88 % polyester / 12 % élastofin
  • Densité du matériau/tissu : 275 g/m²
  • TISSU EXTENSIBLE.
  • Circonférence de la hanche: 86 cm / 34 pouces
  • Tour de poitrine: 76 cm / 30 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier