Veste d’hiver ACCELERATE, Dame, Noir, Taille XL

Réf.: 18345-231-09 XL
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
Référence article 18345-231-09 XL
EAN / GTIN 5711074684632
Réf. fabricant 18345-231-09 XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Spécialement conçu et adapté aux femmes
  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • L'isolation CLIMASCOT® exclusive tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume.
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Manchons avec renfort CORDURA®
  • Fermeture éclair dans la doublure arrière pour fixer l'imprimé et la broderie
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.

Caractéristique(s):

  • La coupe pour femme
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Avec isolation légère CLIMASCOT®
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche intérieure zippée
  • Le support de la carte d'identité est amovible
  • Poches avant zippées
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Doublure zippée dans le dos pour logo/broderie
  • Manchons avec renfort CORDURA®
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Avec pression et réflexes
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 210 g/m²
  • Anti-ripstop. Colonne d'eau > 10 000 mm conformément à la norme en ISO 811. Peut réduire jusqu'à 2 %.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 342 3/WP (2,103 CLO)
  • EN 343 3/1 (2,103 CLO)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal