• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Porte-outil radial, Hauteur 25

Réf.: 182650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 182650
EAN / GTIN 4069739297866
Réf. fabricant 8.4025IKL2=98
Article hors catalogue L31490 114072
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI40, logement carré, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 8.4025IKL2=98
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 80,5
  • Longueur de flanc (LPR): 98 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 76 mm
  • Taille de queue: VDI40
  • Taille de l’interface: Carré 25x25 mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier