Règle en acier, entièrement flexible, 450 mm, métrique

Réf.: 182-251
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
Type de produit Règles

Identification et classification

Référence article 182-251
EAN / GTIN 4946368046389
Réf. fabricant 182-251
Article hors catalogue L40010 10136
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants : Graduations claires sur des surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 450
Précision : +0,15 mm / -0,09 mm
Valeur de la graduation : 1 mm / 0,5 mm (sur les deux côtés)
Mesure : 1400
Pouce/Métrique : Métrique