Rivets aveugles UniversalGrip alu/acier 4,0 x 10, 250 pièces

Réf.: 1818484
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
Référence article 1818484
EAN / GTIN 4007081129121
Réf. fabricant 1818484
Article hors catalogue L70291 102662
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

UniversalGrip - Le connecteur PolyGrip pour les endroits de rivetage difficiles d’accès
L’utilisation d’embouchures rallongées est recommandée pour les applications où l’espace disponible pour l’outil de pose est très limité en raison de la construction (bords perturbateurs, enfoncements profonds). Pour cela, il faut toutefois impérativement utiliser un rivet aveugle avec une tige de rivet allongée. Le rivet aveugle UniversalGrip est désormais disponible pour ces applications. L’UniversalGrip combine les avantages du PolyGrip avec ceux d’un mandrin à river allongé et peut être utilisé avec toutes nos embouchures de longueur spéciale.

Domaine d’application :
  • Points de rivetage difficilement accessibles de tout type, par ex. rivetage dans des profilés
  • Rivetage près des bords de la pièce
Les avantages de l’UniversalGrips :
  • Longue tige de rivetage - permet d’utiliser des embouchures allongées
  • Grande plage de serrage - une dimension peut remplacer jusqu’à cinq dimensions standard
  • Économique - utilisable avec l’appareil standard et l’embout standard prolongé
  • Standardisation - même pour les petits besoins annuels

Caractéristique(s):

  • Diamètre du foret : 4,1 mm
  • max. Plage de serrage : 6,5 mm
  • min. Plage de serrage : 0,5 mm
  • Matériau de la douille : Alliage d’aluminium
  • Matériau du stylo : Acier galvanisé
  • étanche au gaz/à l’eau : Non
  • possible : Non
  • Longueur : 113 mm
  • Forme de la tête: Tête bombée
  • min. Longueur de serrage : 0,5 mm
  • max. Longueur de serrage : 6,5 mm
  • Diamètre de la tête : 8 mm