Sac à dos pour outils PROFI

Réf.: 1818244
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 1818244
EAN / GTIN 4010886854693
Réf. fabricant 1818244
Article hors catalogue L60160 5496
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Agencement pratique des poches à l’intérieur et à l’extérieur
Idéal pour transporter des outils, des accessoires et des documents
Tissu polyester résistant à la déchirure avec bandes réfléchissantes 3M, daim
Tissu en polyester résistant à la déchirure

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge dynamique [kg]: 15 kg
  • Couleur: noir
  • Largeur totale [mm]: 300 mm
  • Hauteur totale [mm]: 400 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Matériau: Tissu polyester
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non