Pull polaire zippé ACCELERATE, Dame, Anthracite foncé/Noir, Taille 2XL

Réf.: 18153-316-1809 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 18153-316-1809 2XL
EAN / GTIN 5711074671717
Réf. fabricant 18153-316-1809 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • La surface lisse du matériau polaire garantit que la saleté et la poussière ne se coincent pas
  • Spécialement conçu et adapté aux femmes
  • Col haut souple et souple
  • Avec fermeture à glissière et bande de protection contre les intempéries à l'intérieur pour vous protéger du vent
  • manches et ourlet élastiques

Caractéristique(s):

  • La coupe pour femme
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poches avant zippées
  • Bande élastique sur les poignets et le bord inférieur
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 94% polyester/6% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Tissu polaire. Peut réduire jusqu'à 3 %.
  • Tour de poitrine: 112 cm / 44 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier