Pull polaire zippé ACCELERATE, Homme, Vert gazon/Vert, Taille 4XL

Réf.: 18103-316-33303 4XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 18103-316-33303 4XL
EAN / GTIN 5711074650309
Réf. fabricant 18103-316-33303 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • La surface lisse du matériau polaire garantit que la saleté et la poussière ne se coincent pas
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Col haut souple et souple
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Manches et ourlet élastiques
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière

Caractéristique(s):

  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées
  • Bande élastique sur les poignets et le bord inférieur
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 94% polyester/6% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Tissu polaire. Peut réduire jusqu'à 3 %.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier