Pull polaire avec fermeture éclair courte ACCELERATE, Dame, Vert gazon/Vert, Taille XS

Réf.: 18053-316-33303 XS
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
Référence article 18053-316-33303 XS
EAN / GTIN 5711074672264
Réf. fabricant 18053-316-33303 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • La surface lisse du matériau polaire garantit que la saleté et la poussière ne se coincent pas
  • Spécialement conçu et adapté aux femmes
  • Col haut souple et souple
  • Fermeture à glissière au niveau du cou avec bande de protection contre les intempéries
  • manches et ourlet élastiques

Caractéristique(s):

  • La coupe pour femme
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Fermeture à glissière au niveau du cou, avec bande de protection contre les intempéries
  • Poches avant zippées
  • Bande élastique sur les poignets et le bord inférieur
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 94% polyester/6% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Tissu polaire. Peut réduire jusqu'à 3 %.
  • Tour de poitrine: 76 cm / 30 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal