Veste Hard Shell ACCELERATE, Dame, Rouge signalisation/noir, Taille S

Réf.: 18011-249-20209 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 18011-249-20209 S
EAN / GTIN 5711074669615
Réf. fabricant 18011-249-20209 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Spécialement conçu et adapté aux femmes
  • Etanche à l’eau et au vent
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Ourlet élastique réglable
  • Les poignets côtelés des poignets se ferment bien et maintiennent le froid à l'extérieur
  • meilleure visibilité de l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • La coupe pour femme
  • Lumière au mètre
  • Etanche à l’eau et au vent
  • Les coutures sont collées
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche intérieure zippée
  • Le support de la carte d'identité est amovible
  • Poches avant zippées
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Avec pression et réflexes
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 185 g/m²
  • Anti-ripstop.
  • Tour de poitrine: 82 cm / 32 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier