Veste Hard Shell ACCELERATE, Homme, Anthracite foncé/Noir, Taille S

Réf.: 18001-249-1809 S
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
Référence article 18001-249-1809 S
EAN / GTIN 5711074644803
Réf. fabricant 18001-249-1809 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Les poignets côtelés se ferment bien et empêchent le froid de s'échapper
  • Ourlet élastique réglable
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Etanche à l’eau et au vent
  • Les coutures sont collées
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche intérieure zippée
  • Le support de la carte d'identité est amovible
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Avec pression et réflexes
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 185 g/m²
  • Anti-ripstop.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal