Tête de fraise-scie, porte-arbre Ø 13

Réf.: 178780
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
Référence article 178780
EAN / GTIN 4069739283838
Réf. fabricant 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI30, tête de fraisage à disque, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 218,1
  • Max. Couple (TQX): 20 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 2:1
  • Longueur de flanc (LPR): 101 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 75 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Mandrin de fraisage Ø13 (rainure longitudinale et transversale)
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: DIN 5480