Description:
Unité de maintenance en 2 parties « GA » avec réservoir en polycarbonate et cage de protection, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, plage de régulation 1, 5 - 9 bar, soupape de purge VA. Unités d’entretien en deux parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un lubrificateur proportionnel.
Caractéristique(s):
- A: 164,0 mm
- B: 285,5 mm
- C: 108,0 mm
- D: 177,5 mm
- BG: 400
- Série: GA
- Boîtier: Aluminium moulé sous pression
- Filetage: G 1/2
- récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
- Débit: 3500 l/min
- capot à ressort: Plastiques
- Support d’égouttage: Laiton/POM
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: entièrement automatique
- Plage de régulation max.: 9 bar
- Plage de régulation min.: 1,5 bar
- Pression d’entrée max.: 10 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar