Filtre « GA », récipient en polycarbonate, cage de protection, 5 µm, BG 400, G 1/2, soupape de purge: Aluminium

Réf.: 178465
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 178465
EAN / GTIN 4047322666626
Réf. fabricant 178465
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Filtre « GA », avec boîtier en polycarbonate, cage de protection et équerre de fixation, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, pression de service 1, 5 - 9 bar, soupape de purge: VA. Séparateur centrifuge avec élément filtrant fritté.

Caractéristique(s):

  • A: 80,0 mm
  • B: 220,0 mm
  • C: 42,5 mm
  • D: 177,5 mm
  • BG: 400
  • Série: GA
  • Boîtier: Aluminium moulé sous pression
  • Filetage: G 1/2
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 4600 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: entièrement automatique
  • Pression de service max.: 9 bar
  • Pression de service min.: 1,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar