Description:
Unité de maintenance en 3 parties « GA-mini », avec réservoir en polycarbonate, 5 µm, BG 200, G 1/4, PE max. 10 bar, plage de régulation 1, 5 - 9 bar, soupape de purge: HA. Unités d’entretien en trois parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un huileur proportionnel.
Caractéristique(s):
- A: 163,5 mm
- B: 138,0 mm
- C: 40,0 mm
- D: 98,0 mm
- BG: 200
- Série: GA-mini
- Boîtier: Aluminium moulé sous pression
- Filetage: G 1/4
- Débit: 900 l/min
- capot à ressort: Plastiques
- Support d’égouttage: Laiton/POM
- matériau d’étanchéité: NBR
- finesse du filtre: 5 µm
- purge de condensat: Semi-automatique
- Plage de régulation max.: 9 bar
- Plage de régulation min.: 1,5 bar
- Pression d’entrée max.: 10 bar
- Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar