Régulateur de pression « GA-mini », avec manomètre, BG 200, G1/8, 0, 5 - 9 bar

Réf.: 178353
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 178353
EAN / GTIN 4047322666244
Réf. fabricant 178353
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur de pression « GA-mini », avec manomètre et équerre de fixation, BG 200, G 1/8, pression d’entrée max. 10 bar, plage de régulation 0, 5 - 9 bar. Régulateur de pression à membrane indépendant de la pression amont, réversible, avec purge secondaire. Le réglage de la pression peut être bloqué en enfonçant le volant.

Caractéristique(s):

  • A: 52,5 mm
  • B: 91,0 mm
  • C: 65,5 mm
  • D: 25,5 mm
  • BG: 200
  • Série: GA-mini
  • Boîtier: Aluminium moulé sous pression
  • Filetage: G 1/8
  • Débit: 1400 l/min
  • capot à ressort: Plastiques
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 9 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 10 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar