Boîte d’assortiment de raccords rapides « universal short »

Réf.: 178046
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 178046
EAN / GTIN 4047322663328
Réf. fabricant 178046
Article hors catalogue L00970 138854
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Boîte d’assortiment de raccords rapides « universal short ». Boîte de rangement en plastique pratique, robuste et de haute qualité contenant les connecteurs rapides de notre série « universal short ». Les variantes les plus courantes permettent de combiner entre eux une multitude de types de filetages et de raccords pour tuyaux. Toutes les inserts sont marqués avec les numéros d’article, les tailles de filetage et les raccords de tuyau des pièces incluses. Placement: Compartiment 01, 20 x 153281 = raccord droit à visser, filetage 1/8, Ø du tuyau 6 Compartiment 02, 20 x 153283 = raccord droit à visser, filetage 1/4, Ø du tuyau 6 Compartiment 03, 20 x 153284 = raccord enfichable droit, filetage 1/4, Ø du tuyau 8 Compartiment 04, 10 x 153288 = raccord enfichable droit, filetage 3/8, Ø du tuyau 10 Compartiment 05, 10 x 153292 = raccord enfichable coudé, filetage 1/8, Ø du tuyau 6 compartiment 06, 10 x 153294 = raccord enfichable coudé, filetage 1/4, Ø du tuyau 6 compartiment 07, 10 x 153295 = raccord enfichable coudé, filetage 1/4, tuyau Ø 8 compartiment 08, 05 x 153298 = raccord coudé, filetage 3/8, tuyau Ø 10 compartiment 09, 10 x 153308 = raccord en T, filetage 1/8, tuyau Ø 6 compartiment 10, 07 x 153310 = raccord vissé en T, filetage 1/4, Ø du tuyau 6 compartiment 11, 07 x 153311 = raccord vissé en T, filetage 1/4, Ø du tuyau 8 compartiment 12, 05 x 153314 = raccord vissé en T, filetage 3/8, Ø du tuyau 10 fourni, 01 x 159762 = distributeur en croix

Caractéristique(s):

  • Série: universel court
  • Medium: Air comprimé, eau
  • Matériau: Laiton nickelé
  • Description: Boîte d’assortiment « universal short » avec équipement réduit
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Domaine d’application: Installations à air comprimé, automobile, textile et emballage, vide
  • Pression de service max.: 20 bar
  • Pression de service min.: -0,99 bar
  • Tuyau recommandé: PA, PU, PTFE
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C