Unité d’entraînement de type S, pour SJ-220 / SJ-310 / SJ-210

Réf.: 178-749
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 178-749
EAN / GTIN 4550501394437
Réf. fabricant 178-749
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Unité d’avance de type S
Série 178 - Accessoires standard et optionnels pour Surftest SJ-220 / SJ-310
L’unité d’entraînement en version S pour le Surftest SJ-210, SJ-220 et SJ-310 permet des mesures transversales du profil.<br /><br />Cela vous offre les avantages suivants:
<ul>
<li>Elle est compatible avec les systèmes traditionnels Surftest SJ-210, SJ-220 et SJ-310.</li>
<li>Vous pouvez simplement les connecter à l’unité d’affichage et les activer dans le menu.</li>
<li>Une application typique serait de positionner le type S sur le palier d’un vilebrequin, comme le montre l’image ci-dessous. Une fois lancé, le type S se déplace sur la surface perpendiculairement à son propre axe, et mesure ainsi la rugosité dans le sens axial du palier de vilebrequin. <br />La fonction de balayage transversal simplifie la mesure de la rugosité de surface dans de nombreux domaines où les systèmes de mesure conventionnels dans le sens longitudinal avaient jusqu’à présent des problèmes.</li>
<li>Plage de mesure 5,6 mm, pointe de touche 2 µm/60°</li>
</ul>

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 178-234-3