Galet pivotant ∙ sans frein de blocage

Réf.: 177-0110
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
Type de produit Enjoliveur

Identification et classification

Référence article 177-0110
EAN / GTIN 4000896151172
Réf. fabricant 177-0110
Article hors catalogue L60140 4071
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Galet pivotant sans frein de blocage ∙ ⌀ 100 mm
    Pour servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent 167-3 ∙ S ∙ 177
  • Couple de serrage : 15 Nm
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.7 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.