Unité d’entretien en 2 parties « Standard » avec récipient métallique, BG 4, G 3/4

Réf.: 174102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 174102
EAN / GTIN 4047322658522
Réf. fabricant 174102
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Unité d’entretien en 2 parties « Standard », récipient métallique, support d’égouttage métallique, BG 4, G 3/4, PE max. 25 bar, régulateur. 0,5 - 16 bar, piloté. Unités d’entretien en deux parties, composées d’un régulateur de pression à membrane indépendant de la pression d’alimentation et réinitialisable avec purge secondaire, associé à un séparateur centrifuge et à un lubrificateur proportionnel.

Caractéristique(s):

  • A: 222,0 mm
  • B: 394,6 mm
  • C: 129,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 20
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression / aluminium, laqué argent
  • Filetage: G 3/4
  • récipient: récipient métallique
  • Débit: 4000 l/min
  • Manomètre Ø: 63 mm
  • Support d’égouttage: Zinc-verre-NBR
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • finesse du filtre: 40 µm
  • purge de condensat: manuelle
  • Plage de régulation max.: 16 bar
  • Plage de régulation min.: 0,5 bar
  • Pression d’entrée max.: 25 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 8 bar, P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 25 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C