Salopette uvex multifunction bleu/bleu roi 40/42

Réf.: 1725104
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
Couleur blau / kornblau
Taille de confection DE 40
Type de produit Salopettes

Identification et classification

Référence article 1725104
EAN / GTIN 4049358429312
Réf. fabricant 1725104
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les personnes travaillant dans l’industrie et l’artisanat sont au cœur de l’action et souvent exposées aux dangers les plus divers. Mais quoi que la journée apporte: Notre ligne uvex protection perfect multi function offre une protection intégrale optimale et facilite le travail grâce à un confort de port maximal. Ainsi, les inserts en stretch au niveau du dos et des genoux apportent un soulagement lors des mouvements. Tandis que la teneur élevée en fibres naturelles et l’armure robuste du tissu laissent respirer le matériau résistant.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection multifonctionnels
  • Type de produit: Pantalons
  • Type de produit Sous-types: Salopettes
  • Couleur (filtre): bleu
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 40/42