Gilet thermique ADVANCED, Unisexe, Pétrole noir/Noir, Taille S

Réf.: 17165-318-4409 S
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
Référence article 17165-318-4409 S
EAN / GTIN 5711074603312
Réf. fabricant 17165-318-4409 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • L'isolation CLIMASCOT® exclusive tient bien chaud, est légère et peut être comprimée pour en réduire le volume.
  • Grâce à la faible masse de remplissage et à la composition spéciale de la doublure, le produit peut être porté de manière optimale comme couche intermédiaire isolante de vêtements
  • Hydrofuge
  • Le matériau élastique sur les côtés offre une plus grande liberté de mouvement
  • meilleure visibilité dans l'environnement grâce aux effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Hydrofuge
  • Avec isolation légère CLIMASCOT®
  • Col droit
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poche poitrine avec fermeture à glissière
  • Poches avant zippées
  • Poches intérieures
  • Poignets élastiques
  • Tissu extensible sur les côtés
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal