{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Longueur L | 300 mm | |
| Dents / pouce | 24 | |
| Type d'outils | HSS | |
| Denture | normal | |
| Largeur | 25 mm | |
| Epaisseur | 1,6 mm | |
| ⌀ trou de serrage | 8,5 mm | |
| Type de produit | Lames de scie machine |
| Référence article | 171000 300/24 | |
| EAN / GTIN | 4045197094803 | |
| Réf. fabricant | 171000 300/24 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |