Polo CROSSOVER Grenoble, Unisexe, Noir, taille M

Réf.: 17083-941-09 M
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
Référence article 17083-941-09 M
EAN / GTIN 5711074543762
Réf. fabricant 17083-941-09 M
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • CoolDry est un séchage extrêmement rapide qui empêche le corps de refroidir
  • CoolDry est un matériau très anti-humidité qui évacue l'humidité loin du corps et vers l'extérieur des vêtements, où elle s'évapore rapidement
  • Coupe moderne et ajustée pour une grande liberté de mouvement
  • Les coutures dans le cou sont recouvertes d'un tissu rembourré doux afin qu'elles n'interfèrent pas avec
  • les fentes sur les côtés

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • CoolDry est un matériau particulièrement anti-humidité
  • Sèche rapidement
  • Coupe moderne
  • Bande de cou
  • Panneau des boutons
  • Poignets côtelés sur le col et les manches
  • Fentes sur les côtés
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 165 g/m²
  • Piqué au mètre. Peut réduire jusqu'à 5 %.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal