Description:
Vérin standard SAI, ISO 15552, double effet, magnétique, piston Ø 125, course 600, raccord G 1/2, 1, 5-10 bar, -20 °C à 70 °C. Grâce à leur construction robuste et à leur excellent rapport qualité-prix, ces vérins sont privilégiés pour une multitude d’applications. Dans sa version standard, ce vérin est à double effet et équipé d’un piston magnétique et d’un amortissement réglable. La fixation des interrupteurs magnétiques s’effectue dans des rainures en T situées sur les deux côtés du boîtier. Convient pour l’air comprimé filtré et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.
Caractéristique(s):
- Course: 600 mm
- Norme: suivant ISO 15552
- Tuyau: Tube profilé en aluminium avec rainures en T intégrées
- Série: Série SAI
- Charbon: Aluminium
- aimant: avec aimant
- du poids: avec amortissement réglable
- Fonction: double effet
- Piston Ø: 125 mm
- Connexion: G 1/2
- tige de piston: Acier chromé dur
- matériau d’étanchéité: NBR (joints toriques)
- Joint de piston: TPU (polyuréthane thermoplastique)
- Ø de la tige de piston: 32 mm
- Tige de piston AG: M27x2
- Pression de service max.: 10 bar
- Pression de service min.: 1,5 bar
- Filetage tige de piston: Filetage extérieur sur la tige de piston
- Joint de tige de piston: TPU (polyuréthane thermoplastique)
- Plage de température max.: 70 °C
- Plage de température min.: -20 °C