Capuche COMPLETE MacKlin, Unisexe, bleu de grain, Taille ONE

Réf.: 17014-650-11 ONE
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
Référence article 17014-650-11 ONE
EAN / GTIN 5711074167791
Réf. fabricant 17014-650-11 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • MASCOTEX® respirant, imperméable et coupe-vent avec coutures collées
  • Doublure légère
  • élastique réglable

Caractéristique(s):

  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Doublure légère
  • Cordon élastique sur le bord avant, réglable
  • Attaché avec des aimantations
  • Pour 00930-650 personnes
  • Composition du tissu : 100 % polyester (MASCOTEX®)
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • sergé. N'utilisez pas de produit adoucissant.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec