Veste Hard Shell ADVANCED, Unisexe, Noir/anthracite foncé, Taille 2XL

Réf.: 17001-411-0918 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 17001-411-0918 2XL
EAN / GTIN 5711074600410
Réf. fabricant 17001-411-0918 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le tissu extensible est élastique dans toutes les directions et offre une liberté de mouvement inégalée où rien ne se resserre ou ne gêne
  • Le tissu extensible multifonctionnel associe légèreté et durabilité élevée et est également étanche
  • Respirant, coupe-vent et hydrofuge avec coutures thermosoudées.
  • Meilleure visibilité de l'environnement grâce aux effets réflexes
  • certifiés selon en 343 - protection contre la pluie

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Tissu ultra-extensible, léger et résistant
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Fermeture avec fermeture à glissière étanche et bande de protection interne contre les intempéries
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Col montant avec cordons élastiques réglables
  • Poche intérieure zippée
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement
  • Poches avant zippées
  • L'arrière est étendu
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Ouvertures pour les pouces sur le poignet
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 87% polyamide/13% élasthanne
  • Densité du matériau/tissu : 200 g/m²
  • TISSU EXTENSIBLE. Sergé.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • FR 343 3/3

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier