iBird Pro Gold Edition CAS avec 2 batteries Li-Ion 18V - 2,0 Ah / chargeur dans L-Boxx, 1 pièce

Réf.: 1679684
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1679684
EAN / GTIN 4007081102643
Réf. fabricant 1679684
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

iBird Pro (GoldEdition)

L’outil de pose connecté à batterie se connecte aux smartphones et tablettes via WiFi ou Bluetooth à l’aide de l’application.
Industrie 4.0 avec l’iBird Pro L’industrie 4.0, également connue sous le nom de M2M ou Internet des objets, désigne les systèmes intelligents et connectés numériquement dans l’industrie manufacturière. L’objectif est d’obtenir une production aussi autonome que possible.
L’iBird Pro est un outil de pose de rivets connecté qui peut être relié à des smartphones et des tablettes via une application gratuite disponible sur le WiFi ou le Bluetooth. La mise en réseau offre de nombreux avantages tels que le contrôle des processus de rivetage, la sécurité de traitement, les affichages d’état et de service ainsi qu’un accès rapide et facile aux instructions d’utilisation, de maintenance et de réparation; en fin de compte, l’optimisation de la chaîne de valeur.

Avantages:
  • Pour smartphone, tablette
  • Couplage de l’appareil avec l’application par code QR, un jeu d’enfant
  • Données disponibles à tout moment et en tout lieu
  • Anneau Andon pour visualiser les processus de rivetage
  • Connexion optionnelle avec trois appareils mobiles en même temps
  • Assistant de pose disponible en option en tant que logiciel premium

Données techniques:
  • Connexion sans fil WiFi 2,4/5,0 GHz et Bluetooth (LE)
  • Capteur d’inclinaison activable via l’application, si utilisé, l’appareil n’est validé pour le prochain rivetage que si le mouvement d’inclinaison pour l’élimination de la tige de rivet a été effectué
  • Anneau Andon: Anneau de signalisation pour visualiser le processus de rivetage, la couleur peut être réglée individuellement via l’application

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 20000 N
  • Poids avec batterie: 2,2 kg
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Course de l’appareil: 25 mm
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 465 mm
  • Hauteur: 160 mm