FireBird Pro Gold Edition CAS sans batterie / sans chargeur dans carton, 1 pièce

Réf.: 1679672
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1679672
EAN / GTIN 4007081102537
Réf. fabricant 1679672
Article hors catalogue L70291 101730
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

FireBird Pro Gold Edition

La riveteuse sans fil pose des écrous à sertir en aveugle jusqu’à M12 en acier

Plus rapide et plus puissante
  • La FireBird Pro Gold Edition vient renforcer la série Pro.
  • Avec une force de pose de 20 000 N et son moteur sans balais qui a fait ses preuves, la FireBird Pro Gold Edition est à la fois plus rapide et plus puissante et pose des écrous à sertir en aveugle jusqu’à M12 en acier.
  • La commande de la FireBird Pro Gold Edition s’effectue exclusivement par le réglage de la force de pose.
  • Le filetage du rivet aveugle est ainsi protégé de manière optimale et le rivet aveugle est solidement ancré dans le matériau à assembler.
La sécurité
  • Vissage de l’écrou à sertir en aveugle avec couple optimisé et arrêt automatique
  • Déclenchement du processus de pose séparé du processus de vissage
  • Fonction de dévissage automatique à la fin du processus de pose
  • Dévissage du mandrin fileté avec couple élevé
  • Robuste et compact avec boîtier résistant aux chocs
Encore plus rapide, presque sans usure
  • Comme aucun balai sujet à l’usure n’est utilisé, le moteur de la FireBird Pro Gold Edition est extrêmement durable, presque inusable et garantit des fréquences de pose extrêmement rapides.
L’ergonomie
  • Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré et une poignée ergonomique
  • Réglage simple de la force
La rapidité
  • Taraudage simple et sûr des écrous à sertir en aveugle
  • Vitesse de pose constante quelle que soit la force de pose réglée
  • Passage automatique de la pose au dévissage
  • Système de changement rapide pour les tiges filetées
Capacité
  • Elle pose des écrous à sertir en aveugle jusqu’à M12 en aluminium et en acier et M10 en acier inoxydable.
Caractéristiques techniques
  • Poids: 2,4 kg, batterie incluse
  • Force de traction: 20 000 N
  • Transmission:Moteur sans balais (BLDC)
  • Course de pose: 10,0 mm
Livraison
  • Mandrin fileté et embout M6 (en position de travail)
  • Mandrin fileté et embout M8 et M10 (accessoires)
  • 1x clé Allen
  • 2 clés à fourche double SW 24/27
  • Carte de réglage rapide
  • Carte de préréglage de la force de pose
  • Manuel d’utilisation + liste des pièces de rechange

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 20000 N
  • Poids avec batterie: 2,4 kg
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 330 mm
  • Hauteur: 150 mm