FireBird Pro CAS sans batterie / sans chargeur dans une boîte, 1 pièce

Réf.: 1679668
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1679668
EAN / GTIN 4007081102490
Réf. fabricant 1679668
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

FireBird Pro

La riveteuse sans fil pose des écrous à sertir en aveugle jusqu’à M8 en acier !

Puissante et rapide
  • La FireBird Pro vient renforcer la série Pro. Avec une force de pose de 15 000 N et son moteur sans balais qui a fait ses preuves, le FireBird Pro est à la fois puissant et rapide et pose des écrous à sertir en acier jusqu’à M8.
  • Le FireBird Pro est commandé exclusivement par le réglage de la force de pose.
    Le filetage du rivet aveugle est ainsi protégé de manière optimale et le rivet aveugle est solidement ancré dans le matériau à assembler.
La sécurité
  • Vissage de l’écrou à sertir en aveugle avec couple optimisé et arrêt automatique
  • Déclenchement du processus de pose séparé du processus de vissage
  • Fonction de dévissage automatique à la fin du processus de pose
  • Dévissage du mandrin fileté avec couple élevé
  • Robuste et compact avec boîtier résistant aux chocs
Encore plus rapide, presque sans usure
  • Comme il n’utilise pas de brosses sujettes à l’usure, le moteur du FireBird Pro est extrêmement durable, presque inusable et garantit des fréquences de pose extrêmement rapides.
L’ergonomie
  • Travail sans fatigue grâce à un centre de gravité équilibré et une poignée ergonomique
  • Réglage simple de la force
La rapidité
  • Taraudage simple et sûr des écrous à sertir en aveugle
  • Vitesse de pose constante quelle que soit la force de pose réglée
  • Passage automatique de la pose au dévissage
  • Système de changement rapide pour les tiges filetées
Capacité
  • Pose des écrous à sertir en aveugle jusqu’à M10 en aluminium, jusqu’à M8 en acier et jusqu’à M6 en acier inoxydable.
Caractéristiques techniques
  • Poids: 2,4 kg, batterie incluse
  • Force de traction: 15 000 N
  • Transmission:Moteur sans balais (BLDC)
  • Course de pose: 10,0 mm
Équipement
  • Mandrin fileté et embout M6 (en position de travail)
  • Mandrin fileté et embout M4 et M5 (accessoires)
  • 1 clé Allen
  • 2 clés à fourche double SW 24/27
  • Carte de réglage rapide
  • Carte de préréglage de la force de pose
  • Manuel d’utilisation + liste des pièces de rechange

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 15000 N
  • Poids avec batterie: 2,4 kg
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 330 mm
  • Hauteur: 150 mm