AccuBird Pro CAS avec 2 batteries Li-Ion 18V - 2,0 Ah / chargeur dans L-Boxx, 1 pièce

Réf.: 1679662
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 1679662
EAN / GTIN 4007081102445
Réf. fabricant 1679662
Article hors catalogue L70291 101721
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

AccuBird Pro
La dernière génération de riveteuses sans fil – jusqu’à 4 fois plus rapide que les appareils sans fil habituels sur le marché !
Avec son moteur sans balais et sa force de pose de 13 000 N, l’AccuBird Pro est extrêmement rapide et pose des rivets aveugles jusqu’à Ø 6 mm dans tous les matériaux.

Extrêmement rapide, presque sans usure
Le moteur BLDC de l’AccuBird Pro est extrêmement durable et presque sans usure. Comparé aux appareils à batterie disponibles sur le marché, le processus de pose est jusqu’à quatre fois plus rapide et comparable à celui des appareils de pose de rivets aveugles pneumatiques-hydrauliques. Grâce à la fonction d’inversion automatique en option, le processus de traction est encore plus court et l’AccuBird Pro est immédiatement prêt à l’emploi.

Éprouvé et ergonomique
L’AccuBird Pro est également équipé du système de mâchoires de mandrin à faible usure qui a déjà fait ses preuves des milliers de fois, ainsi que du design ergonomique de la série TAURUS. Plage de travail Rivets aveugles de Ø 2,4 mm en aluminium à Ø 6 mm de tous les matériaux (Ø de mandrin max. 3,7 mm). Veuillez utiliser la douille de pression correcte conformément au mode d’emploi !

Caractéristiques techniques:
  • Force de traction: 13 000 N
  • Poids: 2,1 kg, batterie incluse
  • Transmission: Moteur sans balais (BLDC)
  • Course de travail: 25 mm

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 13000 N
  • Poids avec batterie: 2,1 kg
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Course de l’appareil: 25 mm
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 465 mm
  • Hauteur: 160 mm

Produits adaptés